- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- ブロワー 集塵機のおすすめ人気ランキング
ブロワー 集塵機のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新97件の「ブロワー 集塵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引 落ち葉」、「マキタ ブロワ集塵機」、「集塵ブロワー 小型」などの商品も取り扱っております。
ホウキいらずでラクラクお庭掃除
型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい
使いやすい長さへノズルが伸縮
寄せて、集めて、1台2役
庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m)集塵機真空度(kPa)3.7(380mm水栓)集塵機風量(m3/min)7関連資料(1.4MB)集じん量(L)25
1台
¥11,980税込¥13,178
欠品中
風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます。用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400取扱説明書(0.92MB)ダストバッグ容量(L)25
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています。補助ハンドルは角度調整ができます。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです。作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)低速/36、高速/71電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)49/(高速)59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に長さ(mm)502幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)208電源(V)直流14.4集塵容量(L)約2風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)(最大)96、(平均)79集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン関連資料(1.2MB)1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。
吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。
用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集にトラスコ品番759-0814セット内容作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ色本体:赤、ノズル:黒消費電力(W)吹き出し1250、吸い込み1250騒音値(dB)100ダストバッグ容量(L)35
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
仕様バキュームキット付き付属品バキュームキット、フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、ショルダーベルト質量(kg)6.6電圧(V)直流36集塵容量(L)50風量(m3/min)ブロア:13.4、集じん:最大12.7風速(m/s)最大65、平均54使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min真空度(kPa[mm水柱])最大3.2
●花壇の周りや室外機の裏にたまったゴミの吹き出しにも便利なノズルを回転させてブロワーと集じんをワンタッチで切り換えできるポータブルブロワバキュームです
●ノズルを回転させてブロワと集じんをワンタッチで切換えます
●作業に応じて持ち方を変えられる大型ハンドルを採用しています
●ダストバッグはワンタッチで着脱ができます
●質量:1.9kgなので小型軽量で取り出し・収納が簡単です
●ホースセット、スキマノズル、ワイドノズルが標準付属されています
用途各種機械・作業現場・庭まわり・車内の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん付属品ノズル(125mm)×1・ホースセット×1・スキマノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(2L)×1材質ハウジング:ABS/ノズル:ゴム/ダストバッグ:不織布消費電力(W)650型番PSV-600吸込仕事率(W)142電源(単相/V)100ノズル口径(Φmm)24ダストバック(L)2電源タイプAC電源式
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min質量(kg)5.1仕様バキュームキットなし
京セラインダストリアルツールズブロアバキューム
広い面積の集じんに便利なワイドノズルが標準付属された吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです。新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました。作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です。吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します。吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできます。ごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)33~62電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.8比率(粉砕)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480ダストバッグ容量(L)30
1台
¥17,980税込¥19,778
4日以内出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用バッテリー容量(Ah)3集塵量(L)3吸込仕事率(W)強:50、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.5[560mm水柱]仕様2スピード、連動コンセントなし運転音(dB)強:78、弱:70質量(kg)2.4(バッテリ含む)適合バッテリーA-60442,A-60464
●ホースの差換えでブロワー使用も可能な持ち運びしやすい小型携帯タイプで乾湿両用タイプの集じん機です。
●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。
●ホースを排気口に接続すればブロワーにもなります。
●肩掛け時に安定しやすいようコンパクトで全高を抑えたスクエア(四角)形状のデザインを採用しています。
●延長管は本体に立ててコードはコードフックに掛けてコンパクトに収納できます。
●肩掛けバンドを取り付けることで肩に掛けて使用できて屋外の清掃等に最適です
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1質量(kg)4材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2電源コード(m)5保証期間1年最大真空圧(kPa)16取扱説明書(1.52MB)
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
用途粉じん専用仕様ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント付属品ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個)型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)520(強)、240(弱)最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)78(強)、73(弱)カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。
先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。
排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。
まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。
100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。
タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。
身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。
吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。
秋冬に欠かせない商品です。
セット内容本体・50L集塵袋・ベルト材質ABS樹脂、PP他消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])11000~15000
1台
¥12,000税込¥13,200
5日以内出荷
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に風量(m3/min)(ブロワ)2.2集塵容量(L)1.2付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)1.17高さ(mm)235材質(本体)ABSシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ連続使用時間(分)15ブロワ風速(m/s)63.5真空度(kPa)4.5適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)取扱説明書(2.7MB)
1台
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
ムサシ充電式ブロワバキューム
ワンタッチでバキューム(吸引)とブロア(吹き飛ばし)の切替ができる充電式ブロワバキューム。ブロアで吹き飛ばして集め、バキュームで吸い込む。作業効率が高くお庭の掃除に革命を起こします。充電式だからコードレスでどこでも使えて取り回し抜群、パワフルな40Vリチウムイオンバッテリー搭載。内部のシュレッダー刃で吸い込んだ枯葉を体積7分の1まで粉砕。
用途玄関回り、通路、駐車場、芝生、砂利、荷台の掃除に。付属品バッテリ、充電器、ダストバッグ材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂、PP樹脂/ブレード:高炭素鋼質量(g)本体:約3100(充電器以外の付属品をすべて含む)/バッテリー:約710/充電器:約460本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×140×340(ダストバッグ含まず)風量(m3/min)バキューム:[ダイヤル1] 4.0~ [ダイヤル6] 6.2※6段切り替え使用時間(分)バキューム:[ダイヤル1] 約40~ [ダイヤル6] 約11※6段切り替え、ブロワ:[ダイヤル1] 約44~[ダイヤル6] 約13※6段切り替えバッテリー電池:リチウムイオン電池/電圧:直流36V※40V MAXは満充電時のバッテリー電圧を表しています。/容量:2000mAhブロワ風速(m/s)[ダイヤル1] 34m/秒~ [ダイヤル6] 53m/秒※6段切り替えバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)36 ※直流マグネットモーター充電器出力DC42V、2A充電器入力AC100V、50/60Hz、180VA充電時間(分)約60※周囲の温度で変わりますダストバッグ容量(L)22
1台
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
●豊富な風量で吹き飛ばしと吸込み清掃ができるブロワーです
●集じん機能付です
●作業に応じて持つ位置を自由に変えられるハンドル形状です
●作業現場、車、家周り、電動工具の清掃など幅広い用途で使用できます
●別販売品のロングノズルを使えば屈まずに立ったままで作業ができます
●別販売品の雨どいノズルセットを使えば雨どいなど手の届かない場所の清掃もできます
用途各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん、洗車後の乾燥作業付属品ノズル(220mm)×1・ダストバッグ(1.4L)×1材質ハウジング:PA/ノズル:ゴム/電源コード:PVC消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000型番BL-3500電源(単相/V)100ノズル取付部内径40×外径51mm電源タイプAC電源式先端ノズル径24回転数(min-1[回/分])16000風圧(kPa)5.5
1台
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
秋は紅葉がとても綺麗な季節ではありますが、同時に枯れた枝葉が庭や家の周りに落ちてくる掃除が大変な季節でもあります。枯葉、枯れ枝を集める作業はとても大変な作業ですが、BLV 18-200(ブロアバキューム)バッテリーセットは 厄介な季節の掃除を、手軽な作業に変えてくれる便利なアイテムです。
最大風速262km/hの強力なブロアパワーで、枯れ枝や枯葉、剪定後の枝葉を吹き集めた後は、ワンタッチでバキューム機能に切り替えて、集めたゴミを付属のダストバッグにサッと回収できます。 一台二役の便利機能で日々の大変なお庭掃除を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
風速(km/h)ブロアモード:最大200、バキュームモード:最大130駆動形式ブラシレスモーター機能ターボ機能、速度調整騒音レベル(dB(A))107ダストバッグ容量(L)451充電当たりの作業量ブロアモード:最大425m2(2.5Ah)/最大850m2(5.0Ah)、バキュームモード:最大45L(2.5Ah)/最大90L(5.0Ah)使用時間(分)一回の充電:最大15(2.5Ah)/最大30(5.0Ah)質量(kg)3.5(アクセサリーを含まない)長さ(mm)1243幅(mm)171高さ(mm)376電圧(V)18
1台
¥42,980税込¥47,278
5日以内出荷










![充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] マキタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58279394-210315-02.jpg)



![充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし] マキタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58279419-210315-02.jpg)